Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD HEAVY DUTY SGP bis Ø 2000 mm 100 T 600-8,0 Z R SGP HD CAST+STEEL/60,0


Menge:  Box  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Application Pic 2
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Safety pictogram Do not use for face grinding (ISO 7010)
Safety pictogram Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)
Safety pictogram Do not use if damaged
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-66397196
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     66397196
EAN/GTIN:
     4007220166437
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Das PFERD-Programm bietet mit den stationären Trennscheiben Werkzeuge für höchste Ansprüche an die Trennaufgaben. Stationäre Trennscheiben sind in verschiedenen Ausführungen und Abmessungen verfügbar. Werkzeuge der Spezial-Linie SGP sind speziell für besondere Aufgabenstellungen entwickelt und bieten dem Anwender entscheidende Vorteile gegenüber herkömmlichen Produkten. Weiter umfasst die Spezial-Linie SGP Werkzeuge, die aufgrund ihrer besonders hohen Leistung im Einsatz ultimative Wirtschaftlichkeit bieten. Werkzeug für höchste Ansprüche an die Trennaufgabe. Besonders zum Trennen von Steigern und Angüssen geeignet. Speziell für den Einsatz in Gießereien entwickelt.
Weitere Informationen:
Arbeitshöchstgeschwindigkeit, max.:
100 m/s
RPM, max.:
3200 RPM
Form:
EHT / 41 / T1
Breite metrisch:
8 mm
Schleifmittel:
Zirkonkorund Z und Korund A
Ø Bohrung:
60 mm
ø Außen metrisch:
600 mm
Härte:
R (hart)
Ausgabename <= 80 Zeichen:
PFERD Stationäre Trennscheibe T 600x8,0x60mm "hart" HD CAST+STEEL für Guss/Stahl 100m/s
EAN Stck.:
4007220356579
EAN-Typ:
AR
Herkunftsland:
DE
Volumen (VE):
16670 CCM
Brutto Gewicht (Stück):
5.68 kg
Länge (VE):
630 mm
Breite (VE):
630 mm
Höhe (VE):
42 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Stationäre Trennscheiben ZIRKON SGP HD CAST+STEEL ★★★★
ECLASS 12.0:
21011333
UNSPSC 25.0901:
31191600
ECLASS 13.0:
21011333
ETIM 9.0:
EC000173
ETIM 8.0:
EC000173
ECLASS 14.0:
21011333
ECLASS 7.1:
21011390
ECLASS 8.1:
21011390
ECLASS 9.1:
21011390
ECLASS 10.1:
21011333
ECLASS 11.1:
21011333
Vorteile:
Schneller Arbeitsfortschritt durch hohe Schnittigkeit.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Stahl
Bearbeitungsaufgaben:
Trennen von Vollmaterial
Antriebsarten:
Stationäre Maschinen
AAO057:
ZIRKON SGP HD CAST + STEEL ★★★★
AAO663:
4007220166437
AAO676:
66397196
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU732:
Trennscheiben für stationären Einsatz
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: trennscheiben pferd, dünnblech trennscheibe, Spezial-Linie SGP ★★★★
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5VQEQ
152
5
pro Box
Frei Haus
ab € 94,37*
€ 106,39*
21 Tage
nicht lagernd
5
pro Box
Frei Haus
ab € 95,97*
€ 108,29*
7 Tage
152
5
pro Box
Frei Haus
ab € 98,81*
€ 112,23*
4 Tage
unbekannt
5
pro Box
Frei Haus
ab € 101,88*
€ 112,71*
4 Tage
unbekannt
5
pro Box
Frei Haus
ab € 100,96*
€ 113,90*
Menge:  Box  
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Boxen
€ 106,39*
€ 126,60
pro Box
ab 10 Boxen
€ 102,13*
€ 121,53
pro Box
ab 500 Boxen
€ 94,37*
€ 112,30
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 94,37* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Boxen
Mindestbestellmenge: 5 Boxen ( entspricht € 531,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
69900175
ab € 1,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.