Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD POLIFAN-Fächerscheiben PFF 115 A 60 PSF STEELOX


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Vorderansicht
Product picture Rückansicht
Application Pic 1
Application Pic 2
Ergonomics vibration
Ergonomics noise
Ergonomics emission
Ergonomics haptic
Efficiency energy
Efficiency time
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Safety pictogram Use wheel guard
Safety pictogram Protect your face
Safety pictogram Breaking wheel hazard
Safety pictogram Do not use if damaged
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-67646115
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     67646115
EAN/GTIN:
     4007220512395
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fächerschleifscheibe
Lamellenschleifscheibe
Lamellenschleifteller
Schleifmopteller
Das Einstiegsprogramm der Universal-Linie PSF beinhaltet solide Werkzeuge für die Bearbeitung der gängigsten Werkstoffe. Werkzeuge der Universal-Linie PSF erzielen gute Arbeitsergebnisse bei hoher Wirtschaftlichkeit. POLIFAN-Fächerscheibe für Stahl und Edelstahl (INOX) mit hoher Zerspanungsleistung und guter Standzeit.
Weitere Informationen:
Max. RPM:
13300 RPM
Form:
PFF / A / T27
Ausführung:
keine Angabe
Aufnahmesystem:
Bohrung
Schleifmittel:
Korund A
Ø Bohrung:
22.23 mm
ø Außen metrisch:
115 mm
Korngröße:
60
Produkt Ausgabename web für bmecat:
PFERD POLIFAN Fächerscheibe PFF 115x22,23 mm flach A60 Universallinie PSF STEELOX Stahl/Edelstahl | POLIFAN-Fächerscheiben Korund A PSF STEELOX ★★☆☆
EAN Stck.:
4007220915288
Produkthierarchie:
06040101,06040206
EAN-Typ:
AR
PFERDERGONOMICS:
PFERDERGONOMICS empfiehlt POLIFAN-Fächerscheiben, um die beim Einsatz entstehende Vibrations-, Lärm- und Staubentwicklung nachhaltig zu senken und den Arbeitskomfort spürbar zu verbessern.
PFERDEFFICIENCY:
PFERDEFFICIENCY empfiehlt POLIFAN-Fächerscheiben für perfekte Ergebnisse in kürzester Zeit.
Herkunftsland:
ES
Volumen (VE):
2169 CCM
Brutto Gewicht (Stück):
0.088 kg
Länge (VE):
237 mm
Breite (VE):
122 mm
Höhe (VE):
75 mm
ECLASS 12.0:
21011318
ECLASS 13.0:
21011318
ETIM 9.0:
EC000173
ETIM 8.0:
EC000173
ECLASS 14.0:
21011318
ECLASS 7.1:
21011318
ECLASS 8.1:
21011318
ECLASS 9.1:
21011318
ECLASS 10.1:
21011318
ECLASS 11.1:
21011318
Vorteile:
Schneller Arbeitsfortschritt und hohe Wirtschaftlichkeit durch gute Zerspanungsleistung. | Gute Standzeit. | Ideal auch für Akku-Winkelschleifer geeignet.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Edelstahl (INOX) | Stahl
Bearbeitungsaufgaben:
Stufenweises Feinschleifen | Flächenschliff | Schweißnahtbearbeitung
Antriebsarten:
Winkelschleifer | Akkuwinkelschleifer
Weitere Suchbegriffe: fächerschleifscheibe pferd, fächerschleifscheibe, POLIFAN-Fächerscheiben, Universal-Linie PSF ★★☆☆, Trenn-, Fächer- und Schruppscheiben
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5VQEQ
1240
10
pro Box
€ 5,00*
ab € 1,94*
€ 2,64*
8 Tage
10
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 1,96*
€ 2,67*
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,96*
€ 2,67*
4 Tage
1380
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 2,04*
€ 2,81*
3 Tage
1380
10
pro Box
€ 5,45*
ab € 2,17*
€ 2,92*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 2,64*
€ 3,14
pro Box
ab 20 Boxen
€ 2,62*
€ 3,12
pro Box
ab 50 Boxen
€ 2,44*
€ 2,90
pro Box
ab 100 Boxen
€ 2,38*
€ 2,83
pro Box
ab 200 Boxen
€ 2,21*
€ 2,63
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 1,94*
€ 2,31
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,94* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 26,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PFERD TOOLS
80115023
ab € 1.664,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.