Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5VQEQ-67784115 Herst.-Nr.: 67784115 EAN/GTIN: 4007220167922 |
| | |
|
| | |
| Das breite Programm der Leistungs-Linie SG bietet für jede Anwendung und jeden Werkstoff eine leistungsstarke Werkzeuglösung. Werkzeuge der Leistungs-Linie SG erzielen beste Arbeitsergebnisse bei höchster Wirtschaftlichkeit. Die Fächerscheibe POLIFAN POWER überzeugt durch eine aggressive Zerspanungsleistung und herausragende Standzeit, wodurch sie höchste Wirtschaftlichkeit erzielt. Sie ist die beste konventionelle Fächerscheibe für Stahl. Für anspruchsvolle Anwender ist die leistungsstarke Fächerscheibe POLIFAN POWER weltweit die erste Wahl für der Bearbeitung von Stahl. Die vielseitige POLIFAN-Fächerscheibe zeichnet sich durch ein optimales Verhältnis aus herausragender Standzeit und höchster Zerspanungsleistung aus. Weitere Informationen: | | Max. RPM: | 13300 RPM | Form: | PFC / B / T29 | Ausführung: | keine Angabe | Aufnahmesystem: | Bohrung | Schleifmittel: | Zirkonkorund Z | Ø Bohrung: | 22.23 mm | ø Außen metrisch: | 115 mm | Korngröße: | 40 | Produkt Ausgabename web für bmecat: | PFERD POLIFAN POWER Fächerscheibe PFC 115x22,23 mm konisch Z40 SG STEELOX Stahl/Edelstahl | POLIFAN-Fächerscheiben Zirkonkorund Z SG POWER STEELOX ★★★☆ | EAN Stck.: | 4007220227329 | Produkthierarchie: | 06040203 | EAN-Typ: | AR | PFERDERGONOMICS: | PFERDERGONOMICS empfiehlt POLIFAN-Fächerscheiben, um die beim Einsatz entstehende Vibrations-, Lärm- und Staubentwicklung nachhaltig zu senken und den Arbeitskomfort spürbar zu verbessern. | PFERDEFFICIENCY: | PFERDEFFICIENCY empfiehlt POLIFAN-Fächerscheiben für perfekte Ergebnisse in kürzester Zeit. | Herkunftsland: | DE | Volumen (VE): | 2960 CCM | Brutto Gewicht (Stück): | 0.114 kg | Länge (VE): | 240 mm | Breite (VE): | 127 mm | Höhe (VE): | 97 mm | ECLASS 12.0: | 21011318 | UNSPSC 25.0901: | 31191506 | ECLASS 13.0: | 21011318 | ETIM 9.0: | EC000173 | ETIM 8.0: | EC000173 | ECLASS 14.0: | 21011318 | ECLASS 7.1: | 21011318 | ECLASS 8.1: | 21011318 | ECLASS 9.1: | 21011318 | ECLASS 10.1: | 21011318 | ECLASS 11.1: | 21011318 | Vorteile: | Schneller Arbeitsfortschritt und höchste Wirtschaftlichkeit durch aggressive Zerspanungsleistung. | Höchste Aggressivität über die gesamte Lebensdauer. | Weniger Werkzeugwechsel durch herausragende Standzeit. | Bearbeitbare Werkstoffe: | Edelstahl (INOX) | Stahl | Bearbeitungsaufgaben: | Anfasen | Entgraten | Schweißnahtbearbeitung | Antriebsarten: | Winkelschleifer | Anwendungsempfehlungen: | Auf Stahl auch für den Flächenschliff geeignet. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5VQEQ | | | | 10 | | € 5,00* | ab € 3,00* | € 3,88* | | | | | | 5 Tage | | | 10 | | € 4,30* | ab € 3,12* | € 4,05* | | | | | 2 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 3,14* | € 4,13* | | | | | 13 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 3,27* | € 4,23* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,99* | € 4,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5VQEQ | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 38,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5VQEQ | | Versand: Lager 5VQEQ | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ | | | Zeitraum: | innerhalb von 90 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|