Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Diamantwerkzeuge für die Bauindustrie DPD 5 FL PSF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Application Pic 2
Application Pic 3
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Safety pictogram Do not use for face grinding (ISO 7010)
Safety pictogram Do not use if damaged
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-68300091
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     68300091
EAN/GTIN:
     4007220070260
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
Diamant-Trocken-Bohrkrone
Trockenbohrkrone
Diamant-Trockenbohrer für Bohrmaschinen eignen sich besonders gut zum Bohren von Löchern in Fliesen und Kacheln.
Weitere Informationen:
Max. Werkstückdicke:
30 mm
Schleifmittel:
Diamant
ø Außen metrisch:
5 mm
Ø Schaft metrisch:
12 mm
Höhe, Belag:
6 mm
Ausgabename <= 80 Zeichen:
PFERD Diamant-Trockenbohrer DPD FL Ø5 mm Schaft-Ø12 mm PSF für Fliesen (Bohrmaschine)
EAN Stck.:
4007220070260
EAN-Typ:
AR
Bestellhinweise:
Kundenspezifische Werkzeuglösungen sind auf Anfrage erhältlich.
Herkunftsland:
KR
Volumen (VE):
510 CCM
Brutto Gewicht (Stück):
0.052 kg
Länge (VE):
100 mm
Breite (VE):
30 mm
Höhe (VE):
170 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Diamant-Trockenbohrer DPD
ECLASS 12.0:
21011318
ECLASS 13.0:
21011318
ETIM 9.0:
EC000945
ETIM 8.0:
EC000945
ECLASS 14.0:
21011318
ECLASS 7.1:
21011318
ECLASS 8.1:
21011318
ECLASS 9.1:
21011318
ECLASS 10.1:
21011318
ECLASS 11.1:
21011318
Vorteile:
Komfortables Arbeiten und hohe Schnittqualität – keine Randausbrüche an Werkstücken mit hochwertigen Oberflächen.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Fliesen
Bearbeitungsaufgaben:
Bohren
Antriebsarten:
Bohrmaschine
Anwendungsempfehlungen:
Trennen Sie mit wenig Druck, um eine Überhitzung des Werkzeugs zu vermeiden.
AAC895:
5 0173-1#05-AAA480#003
AAO057:
Diamant-Trockenbohrer DPD
AAO663:
4007220070260
AAO676:
68300091
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAO866:
Diamant
AAU731:
Metallbindung
AAU732:
Diamant- und CBN-Werkzeuge
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
BAF953:
Diamant
Weitere Suchbegriffe: diamant trocken bohrkrone, Metallbindung, Diamant-Trennscheiben für die Bauindustrie, Diamant-Trockenbohrer
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5VQEQ
45
€ 5,00*
ab € 18,19*
€ 25,78*
€ 4,00*
ab € 22,62*
€ 38,12*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 27,80*
€ 38,37*
5 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 27,90*
€ 42,92*
16 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 32,95*
€ 46,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,15*
€ 29,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.