Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD DPD 5 FL PSF 68300091 Diamant-Trockenbohrer 5mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W150072
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     68300091
EAN/GTIN:
     4007220070260
Suchbegriffe:
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
Diamant-Trocken-Bohrkrone
Trockenbohrkrone
Diamant-Trockenbohrer für Bohrmaschinen eignen sich besonders gut zum Bohren von Löchern in Fliesen und Kacheln.

Antriebsarten:
- Bohrmaschine

Anwendungen:
- Bohren
- Erzeugen von Durchbrüchen

Material:
- Fliesen

Produktvorteile:
- Enthält Bohröl für eine längere Standzeit.
- Komfortables Arbeiten und hohe Schnittqualität – keine Randausbrüche an Werkstücken mit hochwertigen Oberflächen.
Weitere Informationen:
Schaft-Ø:
12 mm
Material-Eignung:
Fliesen
Bohrloch-Ø:
5 mm
Produkt-Art:
Diamant-Trockenbohrer
Weitere Suchbegriffe: diamant trocken bohrkrone, PFERD, DPD 5 FL PSF, bohraufsätze, bohraufsatz
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
45
€ 5,00*
ab € 18,19*
€ 25,78*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 22,62*
€ 38,12*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 27,80*
€ 38,37*
5 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 27,90*
€ 42,92*
16 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 32,95*
€ 46,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,12*
€ 45,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,73*
€ 44,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,12*
€ 37,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,27*
€ 33,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,40*
€ 32,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,53*
€ 31,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.