| |
|
| Artikel-Nr.: 5X6K3-78102 Herst.-Nr.: 78102 EAN/GTIN: 4019008781022 |
| |
|
| | |
| Schmutzfreie Komfortzone - Die WOLTERS Cleankeeper ovale Matte Diese Matte für Hunde eignet sich ideal für den Eingangsflur, Wohnbereich oder das Auto. Der Bezug der Matte ist mit weichen Mikrofasersträngen ausgestattet, um extra viel Wasser und Schmutz aufsaugen zu können. So bleiben der Fußboden im Haus oder das Auto sauber und trocken. Die starke Füllung sorgt für einen besonders angenehmen Liegekomfort. Noppen auf der Unterseite verhindern ein Wegrutschen des Bettes. Der Bezug ist abziehbar und separat bei 30 °C in der Maschine waschbar. Der Bezug sollte lufttrocknen und nicht in den Trockner gegeben werden. Bitte keinen Weichspüler verwenden. Weitere Informationen: | | Farbe: | mitternachtsblau | Größe: | Gr.S | Material: | Polyamid, Polyester | Reinigungshinweis: | Der Bezug ist abziehbar und einzeln bei 30 °C in der Maschine waschbar. Der Bezug sollte lufttrocknen und nicht in den Trockner gegeben werden. | Breite in cm: | 35 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hundebett, Hundekörbchen, Einlage für Hundebetten, Hundematratze, Hundeschlafplatz, Hundekorb, Hundebetten, Hundematratzen, Hundematten |
| | |
| |