| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5X6K3-78234 Herst.-Nr.: 78234 EAN/GTIN: 4019008782340 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Perfektes Reise Pad - Das WOLTERS Cleankeeper Reise Pad Das WOLTERS Cleankeeper Reise Pad für Hunde eignet sich besonders für Reiseboxen oder den Kofferraum. Es lässt sich ganz unkompliziert aufrollen und platzsparend verstauen. Der Bezug der Matte ist mit weichen Mikrofasersträngen ausgestattet, um extra viel Wasser und Schmutz aufsaugen zu können. So bleiben der Fußboden im Haus oder das Auto sauber und trocken. Noppen auf der Unterseite verhindern ein Wegrutschen des Bettes. Der Bezug ist abziehbar und separat bei 30 °C in der Maschine waschbar. Der Bezug sollte lufttrocknen und nicht in den Trockner gegeben werden. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | dunkelgrau | Größe: | Gr.XL | Material: | Polyamid, Polyester | Reinigungshinweis: | Der Bezug ist abziehbar und einzeln bei 30 °C in der Maschine waschbar. Der Bezug sollte lufttrocknen und nicht in den Trockner gegeben werden. | Breite in cm: | 65 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Microfasermatte, hunde kissen, Hundematte, Hundematratze, Hundeschlafplatz, Einlage für Transportboxen, Hundebett |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |