Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hausanschlusskasten K12, 2x3NH00 ZAN864S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hausanschlusskasten K12, 2x3NH00 ZAN864S
Hausanschlusskasten K12, 2x3NH00 ZAN864S
Artikel-Nr.:
     6012-10160087
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZAN864S
EAN/GTIN:
     3250611070931
Suchbegriffe:
Anschlusskasten
Einspeisekasten
Hausanschlusskasten
NH-Sicherungsgehäuse

Hausanschlusskasten K12, 2x3NH00 ZAN864S

Hausanschlusskasten, KH1, Baureihe K12, 2x3NH00, Durchschleif-Ausführung. Hausanschlusskasten nach DIN 43627 und DIN VDE 0660-505, Schutzart IP 54, Gehäuse aus glasfaserverstärktes Polyester. Plombierbares Gehäuse mit Kabel-Einführungen, Gehäusedeckel in 15 Grad-Stellung aushängbar. Als Einbauten dient ein NH-Sicherungsunterteil mit Berührungsschutzabdeckung.
Weitere Informationen:
Sicherung:
NH-Sicherung
Bemessungsstrom:
200 A
Schutzart (IP):
IP54
Anzahl der Gruppen:
1
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Mit transparentem Deckel:
nein
Höhe:
720 mm
Breite:
410 mm
Tiefe:
185 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 600,99*
€ 681,56*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 607,00*
€ 688,20*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 619,97*
€ 701,06*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 633,46*
€ 711,82*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 645,59*
€ 728,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 728,12*
€ 866,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 724,44*
€ 862,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 689,15*
€ 820,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 665,50*
€ 791,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 645,59*
€ 768,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
ZAY95183
ab € 28,90*
Zubehör
Hager
ZAY95148
ab € 21,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.