Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komplettschrank 1ZP/SG, univ.Z ZB322U19LS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Komplettschrank 1ZP/SG, univ.Z ZB322U19LS
Komplettschrank 1ZP/SG, univ.Z ZB322U19LS
Artikel-Nr.:
     6012-10169187
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZB322U19LS
EAN/GTIN:
     3250617625807
Suchbegriffe:
Zählerschrank
Zählerschränke
hager zählerschrank 2 zähler
zählerschrank hager

Komplettschrank 1ZP/SG, univ.Z ZB322U19LS

Komplettschrank, universZ, 1100x550x205mm, SKII, IP44, 1ZP/SG, 2-feld, VBEW
Weitere Informationen:
Ausführung:
1-stöckig
Anzahl der Zählerplätze:
1
Anzahl der TSG-Plätze:
1
Unterer Anschlussraum:
mit Sammelschiene
Montageart:
Aufputz/Unterputz/teilversenkt
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Felder:
2
Mit Montageplatte:
nein
Schutzart (IP):
IP44
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: zählerschrank
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 444,12*
€ 512,66*
Frei Haus
ab € 447,79*
€ 516,83*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 450,36*
€ 521,93*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 451,58*
€ 522,57*
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 453,80*
€ 523,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 521,93*
€ 621,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 518,69*
€ 617,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 496,28*
€ 590,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 482,03*
€ 573,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 450,36*
€ 535,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ102N
ab € 175,80*
Zubehör
Hager
FZ226
ab € 9,22*
Zubehör
Hager
FZ32B
ab € 127,58*
Zubehör
Hager
FZ401
ab € 6,96*
Zubehör
Hager
FZ412M
ab € 0,97*
Zubehör
Hager
FZ425
ab € 14,90*
Zubehör
Hager
FZ426
ab € 14,76*
Zubehör
Hager
FZ427L
ab € 25,34*
Zubehör
Hager
FZ427R
ab € 25,42*
Zubehör
Hager
FZ460N
ab € 17,06*
Zubehör
Hager
FZ466N
ab € 17,00*
Zubehör
Hager
FZ508N
ab € 43,20*
Zubehör
Hager
FZ518N
ab € 42,93*
Zubehör
Hager
FZ533N
ab € 74,18*
Zubehör
Hager
FZ534N
ab € 45,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.