| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-10176701 Herst.-Nr.: 2CPX010797R9999 EAN/GTIN: 4011617107972 |
| |
|
| | |
| Abdeckleiste Zählerf. T=275mm TZ613A Abdeckleiste im Schrank eingebaut, bei Zählerfeldeinbau zur Abdeckung der Befestigungspunkte der Mitteltragschiene im schutzisolierten Standschrank, passend für TwinLine-L, Schranktiefe 275 mm. Nur in Verbindung mit ab Werk eingebauten Zähler- und Verteilerfeldern, Kombi-Sets oder CombiLine Modulen sind werkseitig die Abdeckleisten im Schrank eingebaut. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Werkstoff: | Kunststoff | Breite: | 175 mm | Höhe: | 50 mm | Tiefe: | 25 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 38 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 3,76* | € 5,73* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 3,82* | € 5,82* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 3,88* | € 5,91* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 4,18* | € 6,33* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 4,34* | € 6,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|