Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungshalter Niedersp. 50A AC 690V 1polig+N 1 POLE 14X#CH141DNU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012-10261670
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     CH141DNU
EAN/GTIN:
     5027590496643
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
sicherungshalter

Sicherungshalter Niedersp. 50A AC 690V 1polig+N 1 POLE 14X#CH141DNU

Sicherungszubehör, Sicherungshalter, Niederspannung, 50 A, AC 690 V, 14 x 51 mm, 1P + neutral, IEC, ersetzt durch CH141BN, Sicherungen C14G, Sicherungen C14M, IEC 60269-1
Weitere Informationen:
Nennspannung:
690 V
Montageart:
DIN-Schiene
Für Sicherungsgröße:
14x51 mm
Polzahl:
1
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Abschließbar:
ja
Mit optischer Defektanzeige:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
3
Einbautiefe:
51,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 5,00*
ab € 22,38*
€ 29,78*
7 Tage
unbekannt
3
€ 5,50*
ab € 22,44*
€ 29,82*
Lager 6012
3
Frei Haus
ab € 22,95*
€ 30,69*
17 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 24,00*
€ 32,79*
20 Tage
nicht lagernd
3
€ 5,90*
ab € 27,74*
€ 36,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 30,69*
€ 36,5211
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,06*
€ 34,5814
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,65*
€ 32,9035
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,92*
€ 32,0348
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,95*
€ 27,3105
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 92,07* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
C14G25S
ab € 5,511*
Zubehör
Eaton
C14G2S
ab € 5,501*
Zubehör
Eaton
C14G32S
ab € 5,821*
Zubehör
Eaton
C14G40S
ab € 5,761*
Zubehör
Eaton
C14M2
ab € 1,771*
Zubehör
Eaton
C14M25
ab € 1,441*
Zubehör
Eaton
C14M25S
ab € 5,601*
Zubehör
Eaton
C14M2S
ab € 5,611*
Zubehör
Eaton
C14M32S
ab € 6,071*
Zubehör
Eaton
C14M40S
ab € 6,091*
Zubehör
Eaton
C14M32
ab € 1,461*
Zubehör
Eaton
C14M4
ab € 1,361*
Zubehör
Eaton
C14G1
ab € 1,561*
Zubehör
Eaton
C14G25
ab € 1,311*
Zubehör
Eaton
C14G32
ab € 1,391*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.