Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungshalter, Niederspannung, 5 0 A, AC 690 V, 14 x 51 mm, 1P + neu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-7183195
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     1-POLE-14X51-MFH-AND-NEUTRAL
EAN/GTIN:
     5027590496643
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
sicherungshalter 50a
sicherungshalter
eaton sicherungshalter
Sicherungszubehör, Sicherungshalter, Niederspannung, 50 A, AC 690 V, 14 x 51 mm, 1P + neutral, IEC, ersetzt durch CH141BN, Sicherungen C14G, Sicherungen C14M, IEC 60269-1 Nennspannung: 690 V, Montageart: DIN-Schiene, Abschließbar: true, Einbautiefe: 51,5 mm, Polzahl: 1, Breite in Teilungseinheiten: 3, Schutzart (IP): IP20, Mitschaltender Neutralleiter: false, mit optischer Defektanzeige: false, Für Sicherungsgröße: 14x51 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
1-POLE-14X51-MFH-AND-NEUTRAL
Ident Code:
CH141DNU
Weitere Suchbegriffe: Sicherungselement, Einbau-Sicherungssockel, NEOZED-Sicherungssockel, Zubehör für Sicherung, Sicherungssockel
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 5,46*
ab € 22,47*
€ 30,45*
9 Tage
unbekannt
3
€ 5,50*
ab € 22,43*
€ 30,49*
3
Frei Haus
ab € 23,16*
€ 31,19*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 24,05*
€ 33,00*
19 Tage
nicht lagernd
3
€ 5,90*
ab € 27,83*
€ 36,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,00*
€ 39,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,51*
€ 38,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,34*
€ 36,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,16*
€ 34,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,26*
€ 33,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
C14G25S
ab € 5,541*
Zubehör
Eaton
C14G2S
ab € 5,521*
Zubehör
Eaton
C14G32S
ab € 5,831*
Zubehör
Eaton
C14G40S
ab € 5,851*
Zubehör
Eaton
C14M2
ab € 1,771*
Zubehör
Eaton
C14M25
ab € 1,451*
Zubehör
Eaton
C14M25S
ab € 5,611*
Zubehör
Eaton
C14M2S
ab € 5,601*
Zubehör
Eaton
C14M32S
ab € 6,091*
Zubehör
Eaton
C14M40S
ab € 6,091*
Zubehör
Eaton
C14M32
ab € 1,461*
Zubehör
Eaton
C14M4
ab € 1,361*
Zubehör
Eaton
C14G1
ab € 1,561*
Zubehör
Eaton
C14G25
ab € 1,311*
Zubehör
Eaton
C14G32
ab € 1,391*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.