Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter A2 DIN934 3366/000/02 8


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Sechskantmutter A2 DIN934 3366/000/02 8
Sechskantmutter A2 DIN934 3366/000/02 8
Artikel-Nr.:
     6012-10359338
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     3366/000/02 8
EAN/GTIN:
     4001796615542
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG

Sechskantmutter A2 DIN934 3366/000/02 8

Sechskantmuttern V2A DIN EN ISO 4032(ehem.DIN 934) KP 100 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewindemaß (metrisch):
8
Schlüsselweite:
13 mm
Gewindeart:
metrisch
Höhe:
6,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlmutter DIN 934, din 934 fg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 4,80*
€ 6,88*
€ 5,46*
ab € 5,91*
€ 8,34*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 6,71*
€ 9,46*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,46*
€ 11,2574
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,99*
€ 10,6981
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,70*
€ 10,353
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,31*
€ 9,8889
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,97*
€ 9,4843
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 6,71*
€ 7,9849
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0671* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.