Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 Sechskantmuttern A2 M8mm KP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 934 Sechskantmuttern A2 M8mm KP
DIN 934 Sechskantmuttern A2 M8mm KP
Artikel-Nr.:
     870-4001796615542
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796615542
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
DIN 934; Sechskantmuttern A2; M8mm; KP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M8mm KP
DIN:
934
Material/Güte:
A2
Legierung:
Edelstahl A2
Verpackung:
Kleinverpackung
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
8 mm
d:
8 mm
m:
6,5 mm
e:
14,38 mm
s:
13 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/3366/000/ 8,0/ / /02
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlmutter DIN 934, din 934 fg, Sechskantmuttern A2
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 4,79*
€ 6,89*
€ 5,00*
ab € 5,89*
€ 8,34*
€ 3,90*
ab € 6,68*
€ 9,46*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,89*
€ 8,1991
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,60*
€ 7,854
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,35*
€ 7,5565
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,14*
€ 7,3066
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,77*
€ 6,8663
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,79*
€ 5,7001
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0479* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.