Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungseinsatz NH gG Gr.4a 630A sfü KM NH4GG69V630-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherungseinsatz NH gG Gr.4a 630A sfü KM NH4GG69V630-8
Sicherungseinsatz NH gG Gr.4a 630A sfü KM NH4GG69V630-8
Artikel-Nr.:
     6012-10365198
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     E215537
EAN/GTIN:
     4086500032396
Suchbegriffe:
NH-Sicherung
nh-sicherung

Sicherungseinsatz NH gG Gr.4a 630A sfü KM NH4GG69V630-8

Das NH-System wird den Steck-Sicherungs-Systemen zugeordnet und setzt sich wie folgt zusammen: Sicherungssockel (eventuell mit Anschlussabdeckungen und Phasenabdeckung), Sicherungs-Einsätze mit Kontaktmessern, Gerät zum Austausch der Sicherungs-Einsätze (Niederspannungs-Aufsteckgriff). Wartung und Instandhaltung muss durch fachlich qualifiziertes Personal erfolgen.
Weitere Informationen:
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH4
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
630 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Bemessungsspannung DC:
250 V
Betriebsklasse:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
nein
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
53 W
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 112,37*
€ 139,22*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 112,84*
€ 139,85*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 117,31*
€ 144,97*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 148,79*
€ 184,75*
19 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 166,8392*
€ 201,8892*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,97*
€ 172,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,46*
€ 170,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,04*
€ 163,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,60*
€ 158,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,31*
€ 139,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.