Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspg.-Ableiter Typ 2+3 20kA Uc320V 3+0 TNC STPT23-20K320V-3P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Überspg.-Ableiter Typ 2+3 20kA Uc320V 3+0 TNC STPT23-20K320V-3P
Überspg.-Ableiter Typ 2+3 20kA Uc320V 3+0 TNC STPT23-20K320V-3P
Artikel-Nr.:
     6012-10366773
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     83230122
EAN/GTIN:
     8435297850908
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter typ 2
blitzstromableiter

Überspg.-Ableiter Typ 2+3 20kA Uc320V 3+0 TNC STPT23-20K320V-3P

STP T23 20 ist eine Reihe von Typ 2+3/Klasse II+III Kombi-Ableitern für die Ableitung von Spannungsspitzen, die gleichzeitig einen sehr fein abgestimmten Schutzpegel entsprechend EN/IEC 61643-11 bieten. Geeignet für die letzte Schutzstufe mit in Verteilerkästen vorgeschalteten Typ 2 Überspannungsableitern wie STP T2 40. Diese SPDs sollten so nah wie möglich an den zu schützenden Geräten installiert werden.
Weitere Informationen:
Netzform DC:
nein
Netzform IT:
nein
Netzform TN:
nein
Netzform TN-C:
ja
Netzform TN-C-S:
nein
Netzform TN-S:
nein
Netzform TT:
nein
Netzform sonstige:
nein
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
3
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: überspannungsableiter 20ka
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 117,17*
€ 147,07*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 117,43*
€ 147,69*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 121,15*
€ 153,00*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,00*
€ 182,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,52*
€ 180,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,11*
€ 170,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,62*
€ 166,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,15*
€ 144,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.