Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzenanker FAZ II Plus 12/10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-10368004
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     564586
EAN/GTIN:
     4048962462111
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Schraubanker

Bolzenanker FAZ II Plus 12/10

Der fischer Bolzenanker FAZ II Plus ist der Stahlanker für höchste Ansprüche mit hohen Quertragfähigkeiten und breitem Anwendungsfeld. Mit dem Stahlanker werden schwere Lasten in gerissenem Beton befestigt. Der FAZ II Plus kann durch Wegfall der Bohrlochreinigung einfacher und schneller gesetzt werden (M8-M24). Der bewährte Spreizclip leitet die Lasten sicher in den Beton ein und ermöglicht eine sofort belastbare, hohe Tragfähigkeit.
Weitere Informationen:
Verankerung:
Spreizanker
Ausführung Anker:
Außengewinde
Befestigungsvorrichtung:
Mutter
Werkstoff des Ankers:
Stahl
Oberflächenschutz Anker:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Mit Kragen:
nein
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
12
Länge:
110 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1840
20
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,9097*
€ 1,2697*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,906*
€ 1,336*
2 Tage
12000
20
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,8705*
€ 1,3505*
20
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,1311*
€ 1,5711*
Lager 6012
20
pro Stück
€ 3,90*
ab € 1,3065*
€ 1,8065*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,8065*
€ 2,14974
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,6465*
€ 1,95934
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,5965*
€ 1,89984
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,5565*
€ 1,85224
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,3065*
€ 1,55474
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 36,13* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.