Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzenanker FAZIIPlus10/10KGS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     6012-10368186
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     564681
EAN/GTIN:
     4048962463064
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Schraubanker

Bolzenanker FAZIIPlus10/10KGS

Der fischer Bolzenanker FAZ II Plus K GS mit großer Scheibe ist der Stahlanker für höchste Ansprüche. Mit dem Stahlanker aus galvanisch verzinktem Stahl werden schwere Lasten in gerissenem Beton befestigt. Der FAZ II Plus K GS kann dank der einfachen Montage und der geringen Verankerungstiefe besonders flexibel eingesetzt werden. Der bewährte Spreizclip leitet die Lasten besonders sicher in den Beton ein und ermöglicht die höchste Tragfähigkeit.
Weitere Informationen:
Verankerung:
Spreizanker
Ausführung Anker:
Außengewinde
Befestigungsvorrichtung:
Mutter
Werkstoff des Ankers:
Stahl
Oberflächenschutz Anker:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Mit Kragen:
nein
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
10
Länge:
75 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: ankerbolzen
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
75000
50
€ 6,40*
ab € 0,6918*
€ 0,9118*
50
€ 5,46*
ab € 0,7364*
€ 0,9664*
Lager 6012
50
€ 3,90*
ab € 0,7486*
€ 0,9986*
1
€ 5,90*
ab € 0,6756*
€ 1,0356*
15 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 0,8994*
€ 1,1919*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,9986*
€ 1,18833
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9586*
€ 1,14073
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9186*
€ 1,09313
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7486*
€ 0,89083
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 49,93* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.