Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Einbaudownlight 927, DALI, schwarz 901751.003.2.76


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-Einbaudownlight 927, DALI, schwarz 901751.003.2.76
Artikel-Nr.:
     6012-10460281
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     901751.003.2.76
EAN/GTIN:
     4051859844723
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED-Einbaudownlight 927, DALI, schwarz 901751.003.2.76

Rundes Einbau-Downlight. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Schwarzer Kunststoffring mit zurückgesetzter LED zur seitlichen Entblendung. Werkzeuglos wechselbare Optikbaugruppe mit Linse aus Kunststoff (Polycarbonat) für beste Homogenität des Lichtkegels. Beste Farbwiedergabe Ra>90. Geeignet für Deckeneinbau. Werkzeugloser Einbau durch Federbefestigung.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 156,25*
€ 195,00*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 157,41*
€ 195,61*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 162,20*
€ 202,96*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 167,76*
€ 208,86*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,96*
€ 241,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,18*
€ 240,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,09*
€ 225,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,09*
€ 216,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,20*
€ 193,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RZB Leuchten
982421.002
ab € 7,28*
Zubehör
RZB Leuchten
982419.002
ab € 7,26*
Zubehör
RZB Leuchten
982369.023
ab € 25,78*
Zubehör
RZB Leuchten
982369.003
ab € 25,80*
Zubehör
RZB Leuchten
982369.013
ab € 25,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.