Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Anbaudownlight 940, DALI, silber 931200.004.1.76


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Anbaudownlight 940, DALI, silber 931200.004.1.76
LED-Anbaudownlight 940, DALI, silber 931200.004.1.76
Artikel-Nr.:
     6012-10464231
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     931200.004.1.76
EAN/GTIN:
     4051859838319
Suchbegriffe:
Anbau Downlight
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte

LED-Anbaudownlight 940, DALI, silber 931200.004.1.76

Zylindrisches Anbau-Downlight. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Innenliegende Deckenarmatur Polycarbonat mit Bajonett-verschluss. Schwarzer Kunststoffring mit zurückgesetzter LED zur seitlichen Entblendung. Werkzeuglos wechselbare Optikbaugruppe mit Reflektor aus MIRO-Silver mit 98% Lichtgesamtreflexion für hervorragende Effizienz. Beste Farbwiedergabe Ra>90.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 167,39*
€ 206,92*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 167,63*
€ 207,53*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 173,95*
€ 215,19*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 178,23*
€ 221,12*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,19*
€ 256,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,50*
€ 255,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,34*
€ 239,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,41*
€ 231,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,95*
€ 207,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RZB Leuchten
982421.002
ab € 7,28*
Zubehör
RZB Leuchten
982419.002
ab € 7,29*
Zubehör
RZB Leuchten
982369.023
ab € 25,73*
Zubehör
RZB Leuchten
982369.003
ab € 25,79*
Zubehör
RZB Leuchten
982369.013
ab € 25,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.