Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Stromschienenstrahler 940, DALI, silber 742203.004.1.76


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Stromschienenstrahler 940, DALI, silber 742203.004.1.76
Artikel-Nr.:
     6012-10469535
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     742203.004.1.76
EAN/GTIN:
     4051859820222
Suchbegriffe:
LED Strahler
LED-Fluter
LED-Flutlicht
Lichtmanagement

LED-Stromschienenstrahler 940, DALI, silber 742203.004.1.76

LED-Anbaustrahler im modernen Design ohne sichtbare Kühlrippen. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. 356° horizontal dreh- und 90° vertikal schwenkbar. Schwarzer Kunststoffring mit zurückgesetzter LED zur seitlichen Entblendung. Werkzeuglos wechselbare Optikbaugruppe mit Reflektor aus MIRO-Silver mit 98% Lichtgesamtreflexion für hervorragende Effizienz.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 155,60*
€ 193,81*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 157,34*
€ 194,43*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 162,36*
€ 201,88*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 167,88*
€ 207,79*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,88*
€ 240,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,45*
€ 239,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,06*
€ 224,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,79*
€ 218,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,36*
€ 193,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RZB Leuchten
982421.002
ab € 7,28*
Zubehör
RZB Leuchten
982419.002
ab € 7,28*
Zubehör
RZB Leuchten
982369.023
ab € 25,67*
Zubehör
RZB Leuchten
982369.003
ab € 25,80*
Zubehör
RZB Leuchten
982369.013
ab € 25,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.