Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeldriller WG-D HF 7,6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     6012-10655962
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3241099
EAN/GTIN:
     4046356717281
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Kabeldriller
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung

Kabeldriller WG-D HF 7,6

Kabeldriller, zur schnellen und werkzeuglosen Bündelung von Leitern und Leitungen, wiederverwendbar
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
7,6 mm
Bandlänge:
22,9 mm
Banddicke:
2 mm
Min. Haltekraft:
0 N
Betriebstemperatur:
-10..60 °C
Montagetemperatur:
-10..60 °C
Ausführung:
Knotenband
Bandverschluss:
Doppelverschlusskopf
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 5,00*
ab € 0,02441*
€ 0,03241*
1000
€ 5,95*
ab € 0,02446*
€ 0,03246*
8 Tage
nicht lagernd
1000
€ 5,90*
ab € 0,0256*
€ 0,0339*
23 Tage
nicht lagernd
1000
€ 5,90*
ab € 0,0272*
€ 0,036*
Lager 6012
1000
€ 3,90*
ab € 0,02768*
€ 0,03648*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,03648*
€ 0,04341
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,03618*
€ 0,04305
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,03428*
€ 0,04079
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,03358*
€ 0,03996
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,03218*
€ 0,03829
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,02768*
€ 0,03294
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 36,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.