Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtenfuß Version 2 weiß ZBB 002 ws


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leuchtenfuß Version 2 weiß ZBB 002 ws
Leuchtenfuß Version 2 weiß ZBB 002 ws
Artikel-Nr.:
     6012-10669380
Hersteller:
     LTS Licht & Leuchten
Herst.-Nr.:
     652468
EAN/GTIN:
     4043544611864

Leuchtenfuß Version 2 weiß ZBB 002 ws

Leuchtenfuß Version 2 aus Stahl St37, Schraubbefestigung an Leuchtenfuß

Normen: UKCA, CE, RoHS
Abmessungen (LxBxH): 550 x 490 x 15 mm
Gewicht: 13.730 kg
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Montageplatte
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Transparent:
nein
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Länge:
550 mm
Breite:
490 mm
Höhe:
15 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 164,40*
€ 202,86*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 165,01*
€ 203,45*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 171,91*
€ 210,73*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 180,06*
€ 220,23*
21 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 245,41*
€ 294,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,73*
€ 250,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,62*
€ 249,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,24*
€ 237,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,41*
€ 226,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,91*
€ 204,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.