Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LTS ZBB 002 WEISS Zubehör Anbau Leuchten fuß Version 2 wei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leuchtenfuß Version 2 weiß ZBB 002 ws
Leuchtenfuß Version 2 weiß ZBB 002 ws
Artikel-Nr.:
     986-5385284
Hersteller:
     LTS Licht & Leuchten
Herst.-Nr.:
     652468
EAN/GTIN:
     4043544611864
Leuchtenfuß Version 2 aus Stahl St37, Schraubbefestigung an Leuchtenfuß Normen: CE,RoHS Abmessungen (LxBxH): 550 x 490 x 15 mm Gewicht: 13.730 kg
Weitere Informationen:
Länge:
550 mm
Höhe:
15 mm
Breite:
490 mm
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Art des Zubehörs:
Montageplatte
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 164,40*
€ 202,86*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 165,01*
€ 203,45*
Frei Haus
ab € 171,91*
€ 210,73*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 180,06*
€ 220,23*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 245,41*
€ 294,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,29*
€ 350,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,02*
€ 340,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,76*
€ 329,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,61*
€ 319,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,41*
€ 292,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.