Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Leiter Federleiste CAGECLAMP 2,5mm²,gr 731-539/008-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 731-539/008-000 Anschlussblock 9P Grau
Wago 731-539/008-000 Anschlussblock 9P Grau
Wago 731-539/008-000 Anschlussblock 9P Grau
Artikel-Nr.:
     6012-10861205
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     731-539/008-000
EAN/GTIN:
     4044918575850
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Dosenklemme
Dosenklemmen

1-Leiter Federleiste CAGECLAMP 2,5mm²,gr 731-539/008-000

1-Leiter Federleiste, abgewinkelt
CAGE CLAMP®
2,5 mm²
Rastermaß 7,5 mm
9-polig
Rastfüße
2,50 mm²
grau
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
Leiterplatte zu Kabel
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
9
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
7,5 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
7,5 mm
Winkel Kontakt/Leiteranschluss:
135° (schräg nach oben)
Bemessungsstrom In:
12 A
Bemessungsspannung:
630 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 3,60043*
€ 4,63043*
25
€ 5,46*
ab € 3,8304*
€ 4,9204*
Lager 6012
25
Frei Haus
ab € 3,9864*
€ 5,1264*
19 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 4,1795*
€ 5,3695*
12 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,45*
ab € 4,2044*
€ 5,4044*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 5,1264*
€ 6,10042
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,7864*
€ 5,69582
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,9864*
€ 4,74382
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 128,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-136
ab € 3,15*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-124
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-131
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-662
ab € 1,2293*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
232-662
ab € 1,18703*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-440
ab € 2,51*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-241-1
ab € 0,0294*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-242-1
ab € 0,0294*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-243-1
ab € 0,0293*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-131-1
ab € 0,0589*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-106
ab € 0,00511*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-132
ab € 0,00511*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-159
ab € 0,10182*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.