Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abhänger f.Kanaltragsystem 800mm f.Kanaltragsys KTSAB0800


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-10966137
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     KTSAB0800
EAN/GTIN:
     4012740874311
Suchbegriffe:
Hängestiel
hängestiel

Abhänger f.Kanaltragsystem 800mm f.Kanaltragsys KTSAB0800

Abhänger aus galvanisch verzinktem Stahlblech zu Kanaltragsystem 800mm. Deckenabhänger aus galvanisch verzinktem Stahlblech zur Befestigung von Wand- und Stielauslegern zum Tragen von Leitungsführungskanälen oder Brandschutzkanalkanälen, bestehend aus angeschweißter Flanschplatte 150 x 150 mm mit 8 Befestigungslöchern und Langlöchern sowie mit mittig angeordnetem Schlüsselloch und U-Profil 50 x 50 mm mit Langlöchern 12 x 35 mm pro Teilung 50 mm.
Weitere Informationen:
Länge:
800 mm
Profilbreite:
50 mm
Profilhöhe:
50 mm
Ausführung:
U-Profil doppelseitig
Tragfähigkeit:
15 kN
Geeignet für Funktionserhalt:
ja
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 40,25*
€ 52,95*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 40,89*
€ 53,47*
€ 5,46*
ab € 41,10*
€ 53,97*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 41,35*
€ 54,44*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 42,46*
€ 55,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,63*
€ 66,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,47*
€ 66,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,34*
€ 62,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,80*
€ 60,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,71*
€ 59,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,46*
€ 50,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.