Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlseilsystem D1,5mm, L5m SLK15L5DH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlseilsystem D1,5mm, L5m SLK15L5DH
Stahlseilsystem D1,5mm, L5m SLK15L5DH
Artikel-Nr.:
     6012-10966632
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     196505
EAN/GTIN:
     8711893137477
Suchbegriffe:
Deckenhaken
Lampenhaken
Wäscheleinehaken
Schraubhaken

Stahlseilsystem D1,5mm, L5m SLK15L5DH

Das System beinhaltet das Stahlseil, den Verschluss und den vormontierten Deckenhaken. Schnelle und einfache Befestigung an Trapezdecken. Die Federspannung läßt den Haken sicher im Loch einrasten und hält ihn sicher dort fest. Das Design schützt das Seil zuverlässig vor Beschädigung durch scharfe Blechkanten.
Weitere Informationen:
Endbefestigung:
mit Stahldeckhaken
Mit dekorativer Verkleidung:
nein
Art des Endanschlusses:
Haken
Art der Entriegelung:
Druckknopf
Kabellänge:
5 m
Kabeldurchmesser:
1,5 mm
Kabelmaterial:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Material Sperrvorrichtung/Spanner:
Zamak
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: deckenhaken
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 6,26864*
€ 7,69864*
18 Tage
unbekannt
20
€ 6,99*
ab € 6,3489*
€ 7,7489*
26 Tage
unbekannt
20
€ 5,90*
ab € 6,453*
€ 7,883*
14 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 6,90*
€ 8,40*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 7,15*
€ 9,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.