Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalsockel akustisch m. ws LED FDSB227-WW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Signalsockel akustisch m. ws LED FDSB227-WW
Signalsockel akustisch m. ws LED FDSB227-WW
Artikel-Nr.:
     6012-11078790
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     S54364F16A1
EAN/GTIN:
     4047625017187
Suchbegriffe:
Leuchtmelder
leuchtmelder siemens
leuchtmelder

Signalsockel akustisch m. ws LED FDSB227-WW

Das Gerät dient der Alarmierung in einem adressierten Brandmeldesystem und löst bei einem Brandalarm ein akustisches und ein optisches Gefahrensignal mit Sprachmeldung aus. Montiert wird das Gerät an der Decke z. B. in Hotelzimmer, entlang Fluchtwegen, Korridoren, Treppenhäusern und Büroräumen. Der Schallpegel, die Töne, die Lichtstärke und die Sprachmeldungen sind einstellbar, die Alarmgeräte sind synchronisiert.
Weitere Informationen:
Stromart:
DC
Stromaufnahme:
0,03 A
Art des akustischen Signals:
Pulston
Montageart:
sonstige
Gehäusefarbe:
weiß
Schutzart (IP):
sonstige
Entspricht EN 54-23:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 243,51*
€ 279,25*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 244,18*
€ 279,79*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 246,29*
€ 281,87*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 258,93*
€ 293,28*
Frei Haus
ab € 258,42*
€ 301,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,87*
€ 335,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,91*
€ 328,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,24*
€ 315,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,53*
€ 306,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,29*
€ 293,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
S54364B8A1
ab € 11,58*
Zubehör
Siemens
S54319F9A1
ab € 0,41*
Zubehör
Siemens
A5Q00002621
ab € 1,67*
Zubehör
Siemens
S54364B5A1
ab € 7,35*
Zubehör
Siemens
S54364B6A1
ab € 11,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.