Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockel (Deckenmontage)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sockel (Deckenmontage) FDB228
Sockel (Deckenmontage) FDB228
Artikel-Nr.:
     C7890-S54364B5A1
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     S54364B5A1
EAN/GTIN:
     4047625017125
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Sockel mit extra langen Montageschlitzen für die Wiederverwendung bestehender Bohrlöcher aus anderen Systemen. Für Unterputz Leitungszuführung geeignet. Kompatibel zu allen Signalsockel (FDSB226-Wx, FDSB227-Wx, FDSB227-Wx-C).
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Höhe:
17.9 mm
Durchmesser:
144 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, meldelampe siemens, kontrolllampe, Cerberus FIT, Signalgeber
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
S54364F13A1
ab € 188,09*
Zubehör
Siemens
S54364F15A2
ab € 286,6415*
Zubehör
Siemens
S54364F15A1
ab € 231,06*
Zubehör
Siemens
S54364F14A1
ab € 188,93*
Zubehör
Siemens
S54364F16A2
ab € 285,5015*
Zubehör
Siemens
S54364F16A1
ab € 229,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.