| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-11078942 Herst.-Nr.: BE-TAS86T.02 EAN/GTIN: 4251916112295 |
| |
|
| | |
| Taster Smart 86 Farbdisplay,rws/glä BE-TAS86T.02 Taster Smart 86 mit Farbdisplay und Temperatursensor, Reinweiß glänzend. Ausführung mit 6 Tasten, Farbdisplay und RGB Statusanzeige. Verwendbar als 4/6/8/12-fach Taster. Integrierter Busankoppler. Neue Funktionen Serie 02: Innovative Gruppensteuerung mit langem /extra langem Tastendruck. Neue Mapping Funktion zur einfachen Funktionszuordnung. Erweiterte Infoanzeige mit bis zu 3 Zeilen und bis zu 6 Messwerten. Weitere Informationen: | | Bussystem KNX: | ja | Bussystem KNX-Funk: | nein | Bussystem Funkbus: | nein | Bussystem LON: | nein | Bussystem Powernet: | nein | Andere Bussysteme: | ohne | Funk bidirektional: | nein | Montageart: | Unterputz | Mit Diebstahl-/Demontageschutz: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 125,97* | € 152,25* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 129,60* | € 156,47* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 133,99* | € 161,76* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 135,90* | € 163,42* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 140,13* | € 168,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|