Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker 16A 7P 500V 7h IP44 210707


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker 16A 7P 500V 7h IP44 210707
Stecker 16A 7P 500V 7h IP44 210707
Produktbild (ähnlich)
Produktbild (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     6012-11156143
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     210707
EAN/GTIN:
     4015609012268
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
cee-stecker walther 16a
cee-stecker 16a
cee stecker

Stecker 16A 7P 500V 7h IP44 210707

WALTHER Stecker 16A 7P 500V 7h IP44
aus PA6-Material
mit Schraubanschluss
und Kabelknickschutz
Erhöhte Sicherheit durch eingespritzte 2K-Dichtung und 2 Kontaktschrauben.
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
16 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
20 A
Polzahl:
7
Spannung nach EN 60309-2:
500 V (50+60 Hz) schwarz
Uhrzeit-Stellung:
7 h
Kennfarbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9005
Phasenwender:
nein
Schutzart (IP):
IP44
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 67,12*
€ 79,09*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 68,08*
€ 86,62*
1
€ 5,46*
ab € 69,59*
€ 88,38*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 71,72*
€ 90,86*
21 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 80,28*
€ 102,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,86*
€ 108,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,62*
€ 106,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,96*
€ 102,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,89*
€ 98,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,72*
€ 85,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.