Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MONDO Wandsteckdose 16A 4P >50-500V 2h IP44 416402


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MONDO Wandsteckdose 16A 4P >50-500V 2h IP44 416402
MONDO Wandsteckdose 16A 4P >50-500V 2h IP44 416402
Produktbild (ähnlich)
Produktbild (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     6012-11157639
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     416402
EAN/GTIN:
     4015609019137
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose

MONDO Wandsteckdose 16A 4P >50-500V 2h IP44 416402

WALTHER Wandsteckdose 16A 4P 50-500V 300-500Hz 2h IP44
Kleinspannungs-Steckvorrichtung der Serie MONDO
aus PA6-Material
in perlweiß (RAL 1013)
mit Unterputz-Dose und Putzausgleich
Außenmaß 90mmx90mm
Die flache Abdeckung ermöglicht eine niedrige Gehäusehöhe
und ist daher für repräsentative Bereiche geeignet.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Unterputz
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
4
Spannung nach EN 60309-2:
50-500 V (>300-500 Hz) grün
Uhrzeit-Stellung:
2 h
Kennfarbe:
grün
RAL-Nummer:
1013
Gehäusefarbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP44
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 38,71*
€ 51,41*
1
€ 5,46*
ab € 39,68*
€ 52,59*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 40,80*
€ 54,21*
26 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 41,40*
€ 54,58*
10
€ 5,95*
ab € 90,24*
€ 105,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,21*
€ 64,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,57*
€ 63,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,82*
€ 60,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,91*
€ 58,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,74*
€ 56,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,80*
€ 48,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.