Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckplatte B16 f.Anbaugeh. grün 720648


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeckplatte B16 f.Anbaugeh. grün 720648
Abdeckplatte B16 f.Anbaugeh. grün 720648
Produktbild (ähnlich)
Produktbild (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     6012-11158971
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     720648
EAN/GTIN:
     4015609031962
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
anbaugehäuse walther
anbaugehäuse

Abdeckplatte B16 f.Anbaugeh. grün 720648

WALTHER Abdeckplatte
für Wandausschnitte der Bauform B16
der Dicke 3,5mm
in grün
Weitere Informationen:
Breite:
52 mm
Länge:
123 mm
Form der Aussparung:
ohne
Werkstoff der Adapterplatte:
Kunststoff
Mit Dichtung:
nein
Schutzart (IP), montiert:
IP65
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 6,44*
€ 8,32*
1
€ 5,46*
ab € 6,43*
€ 9,22*
27 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 6,83*
€ 9,81*
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 7,10*
€ 10,20*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 7,29*
€ 10,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.