Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walther 720648 Abdeckplatte B16 f.Anbaugehäuse grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeckplatte B16 f.Anbaugeh. grün 720648
Abdeckplatte B16 f.Anbaugeh. grün 720648
Produktbild (ähnlich)
Produktbild (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     986-1834847
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     720648
EAN/GTIN:
     4015609031962
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
anbaugehäuse walther
anbaugehäuse
WALTHER Abdeckplatte für Wandausschnitte der Bauform B16 der Dicke 3,5mm in grün
Weitere Informationen:
Länge:
123 mm
Breite:
52 mm
Werkstoff der Adapterplatte:
Kunststoff
Anzahl der Aussparungen:
0
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Schutzart (IP), montiert:
IP65
Form der Aussparung:
ohne
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 6,44*
€ 8,32*
1
€ 5,46*
ab € 6,43*
€ 9,22*
27 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 6,83*
€ 9,81*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 7,10*
€ 10,20*
1
€ 3,90*
ab € 7,29*
€ 10,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.