Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermodosen-Set THDS-70-S1 P726S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermodosen-Set THDS-70-S1 P726S
Thermodosen-Set THDS-70-S1 P726S
Artikel-Nr.:
     6012-11167141
Hersteller:
     Primo
Herst.-Nr.:
     P726S
EAN/GTIN:
     4260182064955
Suchbegriffe:
Gerätedose Unterputz
Installationsdose
Schalterdose
Schalterdosen

Thermodosen-Set THDS-70-S1 P726S

Das Thermodosen-Set THDS-70-S1 beinhaltet 100 Stück Thermodosen (P726), 100 Stück Universalputzdeckel (P722) und 1 Stück Thermoschaum (P717).
Weitere Informationen:
Montageart:
Unterputz
Form:
achteckig
Bauform:
Geräte-Verbindungsdose/-kasten
Ausführung:
Einzel
Mit drehbarem Ring:
nein
Koppelbar:
ja
Bestückung:
ohne
Durchmesser:
60 mm
Tiefe:
68 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 204,96*
€ 249,82*
Frei Haus
ab € 206,60*
€ 249,86*
1 Tag
6
€ 5,90*
ab € 207,39*
€ 250,48*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 208,54*
€ 252,38*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 227,35*
€ 275,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,38*
€ 300,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,69*
€ 294,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,96*
€ 292,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,35*
€ 283,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,54*
€ 248,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.