Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Membrandose M3 35 P913


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Membrandose M3 35 P913
Membrandose M3 35 P913
Artikel-Nr.:
     6012-11167296
Hersteller:
     Primo
Herst.-Nr.:
     P913
EAN/GTIN:
     4260182065624
Suchbegriffe:
Gerätedose Unterputz
Installationsdose
Schalterdose
Schalterdosen

Membrandose M3 35 P913

Bei der Membrandose M3 35 für Ortbeton und Werksfertigung können Leitungen und Rohre werkzeuglos in die Kombieinführungen M15 ? M32 eingeführt werden. Durch die Membrantechnik sind die Dosen absolut betondicht. Mit der SCS-Verbindungstechnik können mehrere Dosen normgerecht, schnell und fest miteinander verbunden werden. Das Austrennen der Stege ermöglicht eine einfache Durchverdrahtung sowie die einfache Installation vorverdrahteter Geräte.
Weitere Informationen:
Montageart:
Betonbau
Form:
achteckig
Bauform:
Geräte-Verbindungsdose/-kasten
Ausführung:
Einzel
Mit drehbarem Ring:
nein
Koppelbar:
ja
Bestückung:
sonstige
Durchmesser:
35 mm
Länge:
85 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 89,31*
€ 112,65*
€ 5,95*
ab € 89,402*
€ 112,732*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 92,97*
€ 116,62*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 116,62*
€ 138,7778
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 116,48*
€ 138,6112
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 111,26*
€ 132,3994
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 110,34*
€ 131,3046
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 92,97*
€ 110,6343
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,8594* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.