Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattensteckverbind. IMC 1,5/ 3-S#1667657


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leiterplattensteckverbind. IMC 1,5/ 3-S#1667657
Artikel-Nr.:
     6012-11201114
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1667657
EAN/GTIN:
     4067923212022

Leiterplattensteckverbind. IMC 1,5/ 3-S#1667657

Leiterplattenstecker, Nennquerschnitt: 1,5 mm², Farbe: grün, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Kontaktoberfläche: Zinn, Kontaktart: Stift, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 3, Artikelfamilie: IMC 1,5/..-ST, Rastermaß: 3,81 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Schraubenangriffsform: L Längsschlitz, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Stecksystem: COMBICON MC 1,5, Verriegelung: ohne, Befestigungsart: ohne, Verpackungsart: verpackt im Karton
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
sonstige
Kontaktausführung:
sonstige
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
3,81 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
3,81 mm
Winkel Kontakt/Leiteranschluss:
sonstige
Bemessungsstrom In:
8 A
Bemessungsspannung:
160 V
Bemessungsstoßspannung:
2,5 kV
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 89,505*
€ 104,125*
1
€ 5,46*
ab € 89,41*
€ 113,66*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 93,09*
€ 118,39*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 118,39*
€ 140,8841
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 117,37*
€ 139,6703
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 111,37*
€ 132,5303
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 107,90*
€ 128,401
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 93,09*
€ 110,7771
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,8618* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.