Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1667657 Leiterplatten-Steckverbinder IMC 1,5/ 3-ST-3,81 BD:1-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1667657 Leiterplatten-Steckverbinder IMC 1,5/ 3-ST-3,81 BD:1-6
Artikel-Nr.:
     96KMA-WE245223125
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1667657
EAN/GTIN:
     4067923212022
Suchbegriffe:
Leiterplattenanschl.
Leiterplattenstecker, Nennquerschnitt: 1,5 mm², Farbe: grün, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Kontaktoberfläche: Zinn, Kontaktart: Stift, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 3, Artikelfamilie: IMC 1,5/..-ST, Rastermaß: 3,81 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Schraubenangriffsform: L Längsschlitz, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Stecksystem: COMBICON MC 1,5, Verriegelung: ohne, Befestigungsart: ohne, Verpackungsart: verpackt im Karton
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 1,7591*
€ 2,0291*
Lager 96KMA
17 Tage
nicht lagernd
1000
Frei Haus
ab € 1,7611*
€ 2,0311*
1000
Frei Haus
ab € 1,77657*
€ 2,04657*
20 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 1,9184*
€ 2,4284*
Preise: Lager 96KMA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 2,0311*
€ 2,41701
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,7611*
€ 2,09571
pro Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 2.031,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 96KMA
Versand: Lager 96KMA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 550,00*
€ 4,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 96KMA
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.