Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Patch-Kabel FOC-ST:PA-SC#1115573


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-11201809
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1115573
EAN/GTIN:
     4063151040093
Suchbegriffe:
Kurzschlussbrücke
Kurzschlussstecker
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert

LWL-Patch-Kabel FOC-ST:PA-SC#1115573

OM2-Duplex-Jumper, Multimode, ST-SC, UPC-Schliff, Länge 2 m
Weitere Informationen:
Anzahl der Fasern:
2
Kabeltyp:
Breakout
Länge:
2 m
Mantel-Farbe:
orange
Schutzart (IP):
IP20
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 15,39*
€ 21,16*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 29,32*
€ 38,91*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 30,05*
€ 40,41*
€ 5,00*
ab € 30,79*
€ 40,55*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 32,17*
€ 42,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,31*
€ 50,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,12*
€ 50,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,41*
€ 46,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,99*
€ 44,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,82*
€ 42,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,17*
€ 38,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.