Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplungssteckverbinder M23-12P2N8A9004S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012-11202924
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1329284
EAN/GTIN:
     4063151623029
Suchbegriffe:
AS-i-Kupplungssteckverbinder
Kupplungssteckverbinder
M23-Steckverbinder

Kupplungssteckverbinder M23-12P2N8A9004S

M23, Kupplungssteckverbinder, Serie: M23 PRO, gerade, geschirmt: ja, für Standard- und ONECLICK-Schnellverriegelung, Polzahl: 12, Drehsinn: Gegenlauf, Kontaktart: Stift, Crimpanschluss, Kabeldurchmesserbereich: 9 mm ... 15 mm, Kodierung: N, Artikel ist bleifrei nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %)
Weitere Informationen:
Art der Verriegelung:
sonstige
Mit Schutzleiter:
nein
Geschirmt:
nein
Mit Statusanzeige:
nein
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 9,05*
€ 12,96*
€ 5,00*
ab € 9,40*
€ 13,47*
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9,88*
€ 14,21*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 10,61*
€ 15,26*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 10,82*
€ 15,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1597862
ab € 0,2384*
Zubehör
Phoenix Contact
1603321
ab € 0,1218*
Zubehör
Phoenix Contact
1604260
ab € 3,65*
Zubehör
Phoenix Contact
1603310
ab € 0,1208*
Zubehör
Phoenix Contact
1055753
ab € 0,65*
Zubehör
Phoenix Contact
1603324
ab € 69,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.