| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-11206652 Herst.-Nr.: 2759-208/211-1000 EAN/GTIN: 4055143925983 |
|
|
| | |
| Library MTP Einzellizenz Onlineaktivierung 2759-208/211-1000 Library MTP Single License Online activation Weitere Informationen: | | Geeignet für Betriebssystem Windows 9x: | nein | Geeignet für Betriebssystem Windows NT: | nein | Geeignet für Betriebssystem Windows 2000: | nein | Geeignet für Betriebssystem Windows XP: | nein | Geeignet für Betriebssystem Windows ME: | nein | Geeignet für Betriebssystem Windows CE: | nein | Geeignet für Betriebssystem LINUX: | nein | Geeignet für Betriebssystem Windows Vista: | nein | Geeignet für Betriebssystem Windows 2003 Server: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 84,61* | € 105,94* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 84,60* | € 106,06* | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 85,50* | € 107,16* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 88,71* | € 109,91* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 90,82* | € 112,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|