Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Library MTP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1292354
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2759-208/211-1000
EAN/GTIN:
     4055143925983
Suchbegriffe:
Administrationsprogramm
Softwareverteilung
Ressourcenmanagment
Distributionsprogramm
Library MTP; Single License; Online activation Geeignet für Sicherheitsfunktionen: false, Geeignet für Betriebssystem Windows 9x: false, Geeignet für Betriebssystem Windows NT: false, Geeignet für Betriebssystem Windows 2000: false, Geeignet für Betriebssystem Windows XP: false, Geeignet für Betriebssystem Windows ME: false, Geeignet für Betriebssystem Windows CE: false, Geeignet für Betriebssystem LINUX: false, Geeignet für Betriebssystem, sonstige: false, Bausteinbibliothek: integriert, Diagnosefunktion integriert: false, Konfigurationsfunktion integriert: false, Projektierungsfunktion integriert: false, Kommunikationsfunktion integriert: false, Technologische Funktion integriert: true, Inbetriebnahmefunktion integriert: false, Simulationsfunktion integriert: false, Bewegungsfunktion integriert: false, Analysefunktion integriert: false, Positionierfunktion integriert: false, mit Datenerfassungsfunktion: false, Wartungsfunktion integriert: false, Mehrsprachig: false, Geeignet für Zielsystem SPS: true, Geeignet für Zielsystem PC: true, Geeignet für Zielsystem HMI: false, Geeignet für sonstiges Zielsystem: false, Geeignet für Betriebssystem Windows 2003 Server: false, Geeignet für Betriebssystem Windows Vista: false, Performance Level nach EN ISO 13849-1: ohne, Geeignet für Betriebssystem Windows 7: false, SIL nach IEC 61508: ohne, Geeignet für Betriebssystem Windows 8: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
WAGO GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
2759-208/211-1000
Weitere Suchbegriffe: Festplattenverwaltung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 84,64*
€ 102,00*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 84,58*
€ 102,11*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 85,82*
€ 103,07*
Frei Haus
ab € 88,05*
€ 105,51*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 90,76*
€ 108,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,43*
€ 129,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,72*
€ 127,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,44*
€ 121,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,56*
€ 119,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,76*
€ 108,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.