Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbinder 5.08mm BLZP 5.08#1087250000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012-11210692
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1087250000
EAN/GTIN:
     4032248853816
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Reihenklemmen

Verbinder 5.08mm BLZP 5.08#1087250000

Steckbarer Leiterplatten-Anschluss mit innovativer Anschlusstechnologie für eine sichere und intuitive Handhabung.
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
flexibler Leiterplattenverbinder
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
2
Rastermaß der Kontakte:
5,08 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
5,08 mm
Winkel Kontakt/Leiteranschluss:
90° (vertikal nach oben)
Bemessungsstrom In:
21 A
Bemessungsspannung:
320 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
90
Frei Haus
ab € 1,20445*
€ 1,58445*
17 Tage
unbekannt
90
€ 5,90*
ab € 1,2096*
€ 1,5896*
7 Tage
unbekannt
90
€ 5,50*
ab € 1,2257*
€ 1,6057*
Lager 6012
90
Frei Haus
ab € 1,25334*
€ 1,64334*
72 Tage
nicht lagernd
90
€ 4,45*
ab € 1,27289*
€ 1,66289*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 90 Stück
€ 1,64334*
€ 1,95557
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,55334*
€ 1,84847
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,25334*
€ 1,49147
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 90 Stück
Mindestbestellmenge: 90 Stück ( entspricht € 147,9006* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1146320000
ab € 0,2791*
Zubehör
Weidmüller
1146730000
ab € 0,2676*
Zubehör
Weidmüller
1147890000
ab € 0,719*
Zubehör
Weidmüller
1147280000
ab € 0,2791*
Zubehör
Weidmüller
1838440000
ab € 0,72888*
Zubehör
Weidmüller
1780410000
ab € 0,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.