Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LP-Steckv. 5,08mm BLZP5.08HC/02/90LRSNORBX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3517197
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1087250000
EAN/GTIN:
     4032248853816
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Reihenklemmen
Steckbarer Leiterplatten-Anschluss mit innovativer Anschlusstechnologie für eine sichere und intuitive Handhabung. Verbindungsart: flexibler Leiterplattenverbinder, Gehäusefarbe: orange, Bemessungsspannung: 320 V, Polzahl: 2, Kontaktausführung: Buchse, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Beschichtung Gehäuse: unbeschichtet, Betriebstemperatur: -50...100 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94: V0, Bemessungsstoßspannung: 4 kV, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss, Werkstoff der Kontaktbeschichtung: Zinn, Überspannungskategorie: III, Verschmutzungsgrad: 2, Anschließbare Kabeltype: Rundkabel, Rastermaß der Anschlüsse: 5,08 mm, Rastermaß der Kontakte: 5,08 mm, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,2...4 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 0,2...4 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,2...4 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: -...- mm², Schutzart (IP), montiert: sonstige, mit Schutzleiter: false, Werkstoff des Isolierkörpers: Polybutylenterephthalat, Werkstoff des Kontaktes: Kupfer, Winkel Kontakt/Leiteranschluss: 180° (horizontal), Bemessungsstrom In: 21 A
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
BLZP5.08HC/02/90LRSNORBX
Ident Code:
1087250000
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
90
Frei Haus
ab € 1,20445*
€ 1,58445*
17 Tage
unbekannt
90
€ 5,90*
ab € 1,2096*
€ 1,5896*
Lager 6318
unbekannt
90
€ 5,50*
ab € 1,2257*
€ 1,6057*
90
Frei Haus
ab € 1,25334*
€ 1,64334*
72 Tage
nicht lagernd
90
€ 4,45*
ab € 1,27289*
€ 1,66289*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 90 Stück
€ 1,6057*
€ 1,91078
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,5157*
€ 1,80368
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,2257*
€ 1,45858
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 90 Stück
Mindestbestellmenge: 90 Stück ( entspricht € 144,513* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1146320000
ab € 0,2791*
Zubehör
Weidmüller
1146730000
ab € 0,2676*
Zubehör
Weidmüller
1147890000
ab € 0,719*
Zubehör
Weidmüller
1147280000
ab € 0,2791*
Zubehör
Weidmüller
1838440000
ab € 0,72888*
Zubehör
Weidmüller
1780410000
ab € 0,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.