Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenstecker TVFKC 1,5/ 3#1642738


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leiterplattenstecker TVFKC 1,5/ 3#1642738
Artikel-Nr.:
     6012-11216075
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1642738
EAN/GTIN:
     4067923170551

Leiterplattenstecker TVFKC 1,5/ 3#1642738

Leiterplattenstecker, Nennquerschnitt: 1,5 mm², Farbe: lichtgrau, Nennstrom: 10 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Kontaktoberfläche: Zinn, Kontaktart: Buchse, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 3, Artikelfamilie: TVFKC 1,5/..-ST, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Rasthaken: - Rasthaken, Stecksystem: COMBICON MSTB 2,5, Verriegelung: ohne, Befestigungsart: ohne, Verpackungsart: verpackt im Karton
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
sonstige
Kontaktausführung:
Buchse
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
5 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
5 mm
Winkel Kontakt/Leiteranschluss:
sonstige
Bemessungsstrom In:
10 A
Bemessungsspannung:
320 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 112,91*
€ 128,30*
1
€ 5,46*
ab € 113,00*
€ 142,11*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 117,27*
€ 148,03*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 148,03*
€ 176,1557
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 146,91*
€ 174,8229
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 138,88*
€ 165,2672
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 132,85*
€ 158,0915
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 117,27*
€ 139,5513
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,3454* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.