Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1642738 Leiterplattenstecker TVFKC 1,5/ 3-ST GY35BD:-S1+SO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1642738 Leiterplattenstecker TVFKC 1,5/ 3-ST GY35BD:-S1+SO
Artikel-Nr.:
     96KMA-WE245223051
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1642738
EAN/GTIN:
     4067923170551
Suchbegriffe:
Leiterplattenanschl.
Leiterplattenstecker, Nennquerschnitt: 1,5 mm², Farbe: lichtgrau, Nennstrom: 10 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Kontaktoberfläche: Zinn, Kontaktart: Buchse, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 3, Artikelfamilie: TVFKC 1,5/..-ST, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Rasthaken: - Rasthaken, Stecksystem: COMBICON MSTB 2,5, Verriegelung: ohne, Befestigungsart: ohne, Verpackungsart: verpackt im Karton
Weitere Informationen:
Lieferhinweis:
Artikel wird auftragsbedingt gefertigt. Bitte Rückgabebedingungen beachten. Die tatsächliche Lieferzeit kann von der angegebenen Lieferzeit u. U. stark abweichen.
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 96KMA
24 Tage
nicht lagernd
500
Frei Haus
ab € 2,2478*
€ 2,6178*
500
Frei Haus
ab € 2,2482*
€ 2,6182*
500
Frei Haus
ab € 2,2703*
€ 2,6403*
20 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 2,4467*
€ 3,1467*
Preise: Lager 96KMA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 2,6178*
€ 3,11518
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 2,2478*
€ 2,67488
pro Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 1.308,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 96KMA
Versand: Lager 96KMA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 550,00*
€ 4,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 96KMA
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.