| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-11229330 Herst.-Nr.: 96.452.40B0.0 EAN/GTIN: 4049088512568 |
|
|
| | |
| Konfektionierte Leitung 96.452.40B0.0 RST® CLASSIC Verbindungsleitung, Buchse - Stecker, Polzahl 5, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 16 A, Leitungstyp H05Z1Z1-F, Brandklasse B2ca s1 d1 a1, Gesamtlänge 4 m, Leiter-Nennquerschnitt 1,5 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz lichtgrau Weitere Informationen: | | Bemessungsspannung: | 250 V | Bemessungsstrom: | 16 A | Polzahl: | 5 | Schutzart (IP): | IP66 | Art der konfektionierten Leitung: | Verbindungskabel | Ausführung Seite 1: | Buchse | Ausführung Seite 2: | Stecker | Gesamtlänge: | 4000 mm | Farbe der Codierung/Kontakteinsatz: | grau |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 4,45* | ab € 34,9018* | € 46,2118* | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 40,358* | € 47,268* | | | | Lager 6012 | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 40,901* | € 47,711* | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 58,45* | € 75,28* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 6,50* | ab € 58,6515* | € 75,2815* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 477,11* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|