| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A645233 Herst.-Nr.: 96.452.40B0.0 EAN/GTIN: 4049088512568 |
| |
|
| | |
| RST® CLASSIC Verbindungsleitung Buchse - Stecker Polzahl 5 Bemessungsspannung 250 V / 400 V Bemessungsstrom 16 A Leitungstyp H05Z1Z1-F Brandklasse B2ca s1 d1 a1 Gesamtlänge 4 m Leiter-Nennquerschnitt 1,5 mm² Codierfarbe / Kontakteinsatz lichtgrau Weitere Informationen: | | Kabel-Ø (max.): | 10.4 mm | Schutzart: | IP66 | Bemessungsstrom: | 16 A | Kabel-Ø (min.): | 9.8 mm | Polzahl: | 5 | Anschluss A: | Buchse | Anschluss B: | Stecker | Produkt-Art: | Verbindungsleitung | Bemessungsspannung: | 250 V |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 4,45* | ab € 34,9018* | € 46,2118* | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 40,358* | € 47,268* | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 40,901* | € 47,711* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 58,45* | € 75,28* | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 6,50* | ab € 58,6515* | € 75,2815* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|