Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckkappe Han F+B-gg 09155035411


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeckkappe Han F+B-gg 09155035411
Abdeckkappe Han F+B-gg 09155035411
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-11254180
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09155035411
EAN/GTIN:
     5713140023635
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
emv-gehäuse harting
emv gehäuse

Abdeckkappe Han F+B-gg 09155035411

Abdeckkappe, für Tüllengehäuse, Schraubverriegelung, Werkstoff Gehäuse: Polypropylen, schwarz, Werkstoff Dichtung: Silikon, Schutzart: IP67 im verriegelten Zustand, IP6K9K nach ISO 20653
Weitere Informationen:
Form:
sonstige
Art der Verriegelung:
Verschraubung
Mit Dichtung:
ja
Mit Verlierschutz:
nein
Farbe:
schwarz
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
sonstige
Umgebungstemperatur:
-40..125 °C
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 3,83*
€ 5,53*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3,83653*
€ 5,53653*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 3,7911*
€ 5,5774*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3,86*
€ 5,58*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 4,34*
€ 6,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.