Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuseunterteil 70.340.1635.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012-11254695
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     70.340.1635.1
EAN/GTIN:
     4015573618046

Gehäuseunterteil 70.340.1635.1

Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, für Zweihandverriegelung mit Schutzdeckel und Gewindebohrung M25 rechts und links, niedrige Bauform, 16-polig
Weitere Informationen:
Breite:
57 mm
Höhe:
57 mm
Tiefe:
117 mm
Ausführung des Gehäuses:
Sockelgehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
grau
Anordnung der Kabelzuführung:
zweiseitig
Mit Kabelverschraubung:
nein
Mit Klappdeckel:
ja
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 17,81*
€ 25,12*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 18,4821*
€ 26,2077*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 19,727*
€ 27,357*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 21,6777*
€ 29,6677*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 25,75*
€ 34,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,93*
€ 41,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,11*
€ 40,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,13*
€ 38,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,63*
€ 36,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,59*
€ 35,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.